すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA123AM-3

品名 : エアーブローガン(5倍増量ノズル・プラグ付)

仕様

メーカー栗田製作所型番AG45LP
使用圧力0.7MPaノズル口径3.0mm
噴出口径12mmノズル長58mm
エアー量840L/min取付ねじG1/8”
材質本体:アルミダイカスト(クロムメッキ)
ノズル:真鍮(クロムメッキ)
レバー付き
プラグ付き
ホースにワンタッチで着脱可能
横穴から空気を吸い込んで円錐状に噴射するノズル
通常ノズルに比べて約5倍の風量が得られます。
販売価格

4,960円(税抜)/ 5,456円(税込)

カタログ価格

4,960円(税抜)/5,456円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/10/29 15:49現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1006ページ
バリエーション一覧
EA123AM-2 エアーブローガン(3.5倍増量ノズル・プラグ付)
EA123AM-3 エアーブローガン(5倍増量ノズル・プラグ付)
その他関連
部品EA123AM-103 : 5 倍/G 1/8" 増量ノズル(真鍮製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1006ページ
  • エスコ便利カタログ1007ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top