すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA123CG-6

品名 : 100-1100kPa タイヤゲージ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

タイヤ圧が本体ゲージの目盛りにより測定できます。
用途建設車輌測定範囲100~1100kPa
最小目盛20kPa全長268mm
販売価格

3,820(税抜)/ 4,202円(税込)

カタログ価格

3,820円(税抜)/4,202円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/26 02:54現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA123CG-5
  • 品番

    EA123CG-5

  • コメント

    全長268mm→258mm

バリエーション一覧
EA123CG-3A 100-1100kPa タイヤゲージ
EA123CG-5 100-1100kPa タイヤゲージ
EA123CG-6 100-1100kPa タイヤゲージ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top