すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA123CH-125

品名 : 460mm タイヤチャック(トラック・バス/シングル・ダブルタイヤ用)

仕様

メーカー旭産業型番C-A28
用途トラック・バス(シングル/ダブルタイヤ兼用)チャック先端ダブルチャック(ISO対応)
全長460mm接続ねじG1/4”
ゲージボタルEX1200用
オープンタイプ
先端が小型でロング仕様のため飾り窓の小さいISOアルミホイールに最適。
ダブルタイヤの奥側にあるバルブにも差込みが容易です。
手持ち保持型なのでダブルタイヤ内輪(内側タイヤ)に使用する際はしっかりと押し付け、外輪(外側タイヤ)の場合は引き付けを確実に行ってください。
販売価格

9,900(税抜)/ 10,890円(税込)

カタログ価格

9,900円(税抜)/10,890円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/31 12:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0299ページ
その他関連
本体EA123CH-12B : 120-1200kPa タイヤゲージ&チャック(トラック・バス用)
本体EA123CH-13 : 120-1200kPa タイヤゲージ&チャック(小型・中型トラック
本体EA123CH-14 : 120-1200kPa タイヤゲージ&チャック(産業車両用)
本体EA123CH-16 : 120-1200kPa タイヤゲージ&チャック(ISOホイール用)
本体EA123CH-17 : 120-1200kPa タイヤゲージ&チャック(トラック・バス用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ298ページ
  • エスコ便利カタログ299ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top