すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA123CH-14

品名 : 120-1200kPa タイヤゲージ&チャック(産業車両用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
測定・充てん・排気の1台3役!
信頼の日本製により高精度・高品質

仕様

メーカー旭産業型番AGE-1200R-C-A20
商品名ゲージボタルEX1200用途産業車両のタイヤ空気圧の管理に
適合車種産業車両適応タイヤシングルタイヤ
測定範囲120~1200kPa最小目盛20kPa
測定精度±20kPaホース長500mm
チャック全長285mm一次側接続口エアープラグ
チャック側接続ねじメネジG1/4チャック先端シングルチャック
重量760gサイズ(W)102×(H)93×(L)685mm
タイヤバルブ12V1(ジャンボバルブ)を採用するOR(Off the Road)タイヤ専用のチャック
グリップとレバーの距離を短縮する事で女性でも握りやすく、長時間作業でも疲れにくい曲がりロングレバー
内部機能の改良により空気充てん時のレバーを握る力が従来品比で60%軽減され、腱鞘炎の防止にも。
文字サイズを見直し50kpaごとの目盛位置に〇印と△形状にする事で指針が判断しやすくなりました。
光が少ない場所でも正確に目盛を読むことができる蓄光目盛板を採用しました。
ホース両端に360°回転する継手を使用したねじれ解消ホースで操作性向上。
販売価格

43,900(税抜)/ 48,290円(税込)

カタログ価格

43,900円(税抜)/48,290円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 12:24現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA123CH-16
その他関連
オプションEA123CH-101 : 95mm 細口タイヤチャック(乗用車・大型車)
オプションEA123CH-111 : 165mm タイヤチャック(中型トラック/ダブルタイヤ用)
オプションEA123CH-121 : 205mm タイヤチャック(トラック・バス/シングルタイヤ用
オプションEA123CH-122 : 330mm タイヤチャック(トラック・バス/ダブルタイヤ内側用)
オプションEA123CH-123 : 275mm タイヤチャック(トラック・バス/ダブルタイヤ外側用)
オプションEA123CH-125 : 460mm タイヤチャック(トラック・バス/シングル・ダブルタイヤ用)
オプションEA123CH-126 : 206mm タイヤチャック(建設機械用)
オプションEA123CH-201 : 500mm 替ホース
オプションEA123CH-202 : 1000mm 替ホース
オプションEA123CH-203 : 1500mm 替ホース
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top