すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA123EB-400

品名 : 2.0穴x190-400mm/G 1/8" ノズル(エアーガン用)

仕様

ノズル長190~400mmノズル穴径2mm
ノズル外径1段目:9mm
2段目:6mm
取付ねじG1/8”
六角対辺14mmエアー噴出量125L/min
材質真鍮重量95g
長さが自由に調節できます(調整範囲:190~400mm)
ストレートタイプ
販売価格

2,000(税抜)/ 2,200円(税込)

カタログ価格

2,000円(税抜)/2,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/06/14 17:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1007ページ
その他関連
本体EA123EB-3 : 2.0穴x200-400mm エアーブローガン(伸縮ノズル)
本体EA123AJ-2 : 2.0mm穴 エアーブローガン(6mmノズル付)
本体EA123EB-13 : エアーブローガン(伸縮ノズル)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1006ページ
  • エスコ便利カタログ1007ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top