すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA123VA-2

品名 : コーキングガン(エアー式)

摩耗に強いアルミボディ

仕様

筒サイズφ50×210mm全長275mm
重量1.12kg吸入口Rc(PT)1/4”
使用圧力0.2~0.4MPaエアー消費量0~115L/min
シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に
材質アルミ
摩擦に強いアルミボディ
プラグ付
販売価格

6,640(税抜)/ 7,304円(税込)

カタログ価格

6,640円(税抜)/7,304円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/04/11 13:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1003ページ

代替品

EA123VA-2A
  • 品番

    EA123VA-2A

  • コメント

    変更点:先端キャップ内穴径

ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1002ページ
  • エスコ便利カタログ1003ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top