すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA124B-2B

品名 : 6.5mmx48m エアーホースリール(ウレタン製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーハタヤリミテッド(HATAYA)型番UCS-502
ホース長1次ホース:2m
2次ホース:48m
ホース径内径:6.5mm
外径:10mm
使用圧力1.5MPa(15kgf/c㎡)ホース材質編糸補強 1Bブレード入ポリウレタン
取付金具(一次側)1/4プラグカプラ取付金具(二次側)1/4ロータリーナットカプラ
サイズ(W)348×(D)369×(H)348mm重量8.1kg
ホースのよじれ、からみを防ぐロータリーカプラー
ホースのたるみ防止用ブレーキクリップ付き
アルミダイキャスト製一次側ホース収納ラック
巻き取りやすい大型ハンドル
販売価格

40,000(税抜)/ 44,000円(税込)

カタログ価格

40,000円(税抜)/44,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 12:21現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA124B
    • 品番

      EA124B

    • コメント

      ホース長:28m

    バリエーション一覧
    EA124B-21 6.5㎜x18m エアーホースリール(ウレタン製)
    EA124B 6.5mmx28m エアーホースリール(ウレタン製)
    EA124B-2B 6.5mmx48m エアーホースリール(ウレタン製)
    EA124B-3 8.5㎜x28m エアーホースリール(ウレタン製)
    EA124B-4 8.5㎜x48m エアーホースリール(ウレタン製)
    EA124B-23 10㎜x18m エアーホースリール(ウレタン製)
    EA124B-5B 10㎜x28m エアーホースリール(ウレタン製)
    EA124B-6 10㎜x48m エアーホースリール(ウレタン製)
    ウェブカタログ画像
    • 単位:(mm)

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top