すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA124BA-0

品名 : 30m迄 エアーホース用リール

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーハタヤリミテッド(HATAYA)型番UDN-0
サイズ(W)330×(D)402×(H)364.5mm重量5.3kg
常用圧力1.5MPa/外径12.7mm×30m/曲げ半径70mm以下のウレタンホース用空リール
1次側ホース:2m付き
1次側にプラグカプラ、2次側にソケットカプラ付き
ホースは30mまで巻取り可能
ホースが重なる場合もガイドローラーを軽く動かすことで巻乱れを解消します。
※プラグカプラがついたウレタンホースをご使用ください
販売価格

24,200(税抜)/ 26,620円(税込)

カタログ価格

24,200円(税抜)/26,620円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/14 00:53現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA125BP-10 : 6.5/10.0mmx10m ウレタンホース(カプラー付)
オプションEA125BP-20 : 6.5/10.0mmx20m ウレタンホース(カプラー付)
オプションEA125BR-10 : 8.5/12.5mmx10m ウレタンホース(カプラー付)
オプションEA125BR-20 : 8.5/12.5mmx20m ウレタンホース(カプラー付)
オプションEA125BR-30 : 8.5/12.5mmx30m ウレタンホース(カプラー付)
ウェブカタログ画像
  • 一次側プラグカプラ
  • 二次側ソケットカプラ
  • 単位:(mm)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top