すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA124BM-1A

品名 : 0.6-1.5kg エアホースバランサー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

本体サイズφ130×80mm一次側取付金具Rc(PT)1/4”(プラグ付)
二次側取付金具ソケット(20型)
プラグ付
ホース長1.5mホース径内径:5mm、外径:8mm
重量850g常用圧力0.8MPa
吊下げ能力0.6~1.5kg材質本体:プラスチック、ホース:ポリウレタン
販売価格

7,130(税抜)/ 7,843円(税込)

カタログ価格

7,130円(税抜)/7,843円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/18 08:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1054ページ
メイン画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1054ページ
  • エスコ便利カタログ1055ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top