すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA922AB-72

品名 : 1.0L クーラント液

仕様

用途凍結防止、防錆・潤滑効果、夏期のオーバーヒート防止等に内容量1L
液体色緑成分・含有量エチレングリコール(92%)・防錆剤
pH7.9(原液)
年間を通して優れた効果を発揮するオールシーズンタイプのクーラントです。
販売価格

1,220円(税抜)/ 1,342円(税込)

カタログ価格

1,220円(税抜)/1,342円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/11/24 04:22現在)

更新
商品入数1販売単位缶
カタログページ0308ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ308ページ
  • エスコ便利カタログ309ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top