すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA124BS-1A

品名 : 6.5/10mmx14m オートエアーリール

仕様

メーカー日動工業型番ARZ-140-6
適応流体空気使用圧力1.5MPa
内径×外径6.5×10mmホース長1次側:1m
2次側:14m
一次側プラグカップリング付二次側ソケットカップリング付
巻取方式自動整列巻
サイズ155(W)×355(D)×287(H)mm重量3.8kg
材質ホース:ポリウレタン(メッシュ入り)付属品取付用ブラケット
アンカーボルト×4セット
M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)
引出し巻取りラクラクの自動巻、クセや折れに強いメッシュ入りホース!
屋内型の自動巻きエアホースリール
製品のカップリングは海外製で品番はありません。相手側カップリングは日東工器製カプラに適応します。
交換適応カップリング
オス:日東工器65PN
メス:日東工器200-65SN
販売価格

17,700(税抜)/ 19,470円(税込)

カタログ価格

17,700円(税抜)/19,470円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/09/05 17:12現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1052ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1052ページ
  • エスコ便利カタログ1053ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top