すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA124DA-7

品名 : 9/13mm x25m 耐寒ホース(透明)

仕様

内径×外径(mm)9×13全長25m
サイズ(W×D×H)mm240x240x110重量(g)2200
脆化温度-50℃材質軟質塩化ビニール
使用温度範囲-5~60℃使用流体水
流体の透視しやすい透明ホース
特殊配合の高重合塩化ビニル樹脂を使用
従来のホースと比較して、超耐寒性(脆化温度-50℃)と優れた弾力性・柔軟性を備え折れにくく狭細部への取付、配管に最適です。
販売価格

12,000円(税抜)/ 13,200円(税込)

カタログ価格

12,000円(税抜)/13,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 14:39現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ1402ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA124DA-1 3/ 6mm x50m 耐寒ホース(透明)
    EA124DA-2 4/ 7mm x50m 耐寒ホース(透明)
    EA124DA-3 5/ 8mm x40m 耐寒ホース(透明)
    EA124DA-4 6/ 9mm x40m 耐寒ホース(透明)
    EA124DA-5 7/11mm x25m 耐寒ホース(透明)
    EA124DA-6 8/12mm x25m 耐寒ホース(透明)
    EA124DA-7 9/13mm x25m 耐寒ホース(透明)
    EA124DA-8 12/16mm x20m 耐寒ホース(透明)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA124DA-1です。
    • ※画像はEA124DA-1です。
    • エスコ便利カタログ1402ページ
    • エスコ便利カタログ1403ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top