すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA124DC-62

品名 : 6/ 11mm x20m 工業用ホース

仕様

内径×外径6×11mm全長20m
最小曲げ半径24mm最高使用圧力1.5MPa
使用温度範囲-5~60℃使用流体水・油(燃料油には使用できません)
材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール
工場設備配管・各種機械組み込み用(成形機・印刷機など)
糸入り
高弾性樹脂使用でラバーライクな感触
流体の確認ができます。
※最高使用圧力は20℃時基準
販売価格

4,920円(税抜)/ 5,412円(税込)

カタログ価格

4,920円(税抜)/5,412円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/03 03:13現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ1401ページ
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA124DC-62 6/ 11mm x20m 工業用ホース
    EA124DC-82 8/13.5mmx20m 工業用ホース
    EA124DC-85 8/13.5mmx50m 工業用ホース
    EA124DC-102 10/ 16mm x20m 工業用ホース
    EA124DC-105 10/ 16mm x50m 工業用ホース
    EA124DC-122 12/ 18mm x20m 工業用ホース
    EA124DC-125 12/ 18mm x50m 工業用ホース
    EA124DC-152 15/ 22mm x20m 工業用ホース
    EA124DC-155 15/ 22mm x50m 工業用ホース
    EA124DC-191 19/ 26mm x10m 工業用ホース
    EA124DC-195 19/ 26mm x50m 工業用ホース
    EA124DC-251 25/ 33mm x10m 工業用ホース
    EA124DC-321 32/ 41mm x10m 工業用ホース
    EA124DC-381 38/ 48mm x10m 工業用ホース
    EA124DC-501 50/ 62mm x10m 工業用ホース
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です

    資料

    カタログ
    1. PDF
    SDS日本語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1400ページ
    • エスコ便利カタログ1401ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top