すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA124DJ-120

品名 : 12/18mm x 5m 食品用ホース(耐熱性)

仕様

材質ポリオレフィン使用温度範囲-20~80℃
使用流体水・各種食品・化学薬品
フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。
非塩ビで油脂食品の使用が可能
耐薬品性
使用圧力は20℃時目安
内径×外径12×18mm全長5m
使用圧力1.0Mpa
耐熱性
販売価格

5,400(税抜)/ 5,940円(税込)

カタログ価格

5,400円(税抜)/5,940円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 12:12現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1402ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA124DJ-120 12/18mm x 5m 食品用ホース(耐熱性)
    EA124DJ-121 12/18mm x10m 食品用ホース(耐熱性)
    EA124DJ-122A 12/18mmx20m 食品用ホース(耐熱性)
    EA124DJ-150 15/22mm x 5m 食品用ホース(耐熱性)
    EA124DJ-151 15/22mm x10m 食品用ホース(耐熱性)
    EA124DJ-152A 15/22mmx20m 食品用ホース(耐熱性)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1402ページ
    • エスコ便利カタログ1403ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top