すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA124DJ-250

品名 : 25/33mm x 5m 食品用ホース

仕様

材質ポリオレフィン使用流体水・各種食品・化学薬品
フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。
非塩ビで油脂食品の使用が可能
耐薬品性
使用圧力は20℃時目安
内径×外径25×33mm全長5m
使用圧力0.6MPa使用温度範囲-20~80℃
販売価格

14,300円(税抜)/ 15,730円(税込)

カタログ価格

14,300円(税抜)/15,730円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/22 14:41現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1402ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA124DJ-250 25/33mm x 5m 食品用ホース
    EA124DJ-251 25/33mm x10m 食品用ホース
    EA124DJ-252 25/33mm x20m 食品用ホース
    EA124DJ-320 32/41mm x 5m 食品用ホース
    EA124DJ-321 32/41mm x10m 食品用ホース
    EA124DJ-322 32/41mm x20m 食品用ホース
    EA124DJ-380 38/48mm x 5m 食品用ホース
    EA124DJ-381 38/48mm x10m 食品用ホース
    EA124DJ-382 38/48mm x20m 食品用ホース
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1402ページ
    • エスコ便利カタログ1403ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top