すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA124DL-45

品名 : 6/ 8mmx100m ビニールホース

仕様

メーカー三洋化成型番TM-68D 100T
商品名透明ホース用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用・農業用散水用具として
全長100m内径6mm
外径8mm使用流体
使用圧力0.63MPa以下(環境温度23℃時)材質PVC
使用流体温度範囲0~60℃使用環境温度範囲-10~60℃
耐寒性脆化温度-38℃
単層管チューブ
流体を確認できるクリアタイプ
寒くてもやわらかい耐寒性に優れています。
食品衛生法(厚生労働省告示第370号)適合
※高圧使用には向いておりません。
※止水付きノズルなど圧力のかかるノズル取付不可
販売価格

5,680(税抜)/ 6,248円(税込)

カタログ価格

5,680円(税抜)/6,248円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/31 12:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1402ページ
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA124DL-41 3/ 5mmx100m ビニールホース
    EA124DL-42 4/ 6mmx100m ビニールホース
    EA124DL-43 5/ 7mmx100m ビニールホース
    EA124DL-44 5/ 8mmx100m ビニールホース
    EA124DL-45 6/ 8mmx100m ビニールホース
    EA124DL-50 8/10mmx100m ビニールホース
    EA124DL-51 8/11mmx100m ビニールホース
    EA124DL-53 9/11mmx100m ビニールホース
    EA124DL-54 9/12mmx100m ビニールホース
    EA124DL-55 9/13mmx100m ビニールホース
    EA124DL-56 10/12mmx100m ビニールホース
    EA124DL-57 12/14mmx 50m ビニールホース
    EA124DL-58 12/15mmx 50m ビニールホース
    EA124DL-59 15/18mmx 50m ビニールホース
    EA124DL-60 18/21mmx 50m ビニールホース
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1402ページ
    • エスコ便利カタログ1403ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top