すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA124DW-31A

品名 : 10m 融雪プロテクター(両穴用)

仕様

メーカー大研化成工業型番GUP-10W
全長10m適合ホース径φ15~25mm
サイズ80(W)×31(H)mm材質本体:軟質塩化ビニール樹脂
ジョイント、エンドストッパー:ABS樹脂
ホースバンド:鉄・ステンレス
重量約15kg
両面穴タイプの融雪ホース
4tまでのトラックが通る店舗、工場の駐車場等の融雪に
業務用のため丈夫で耐久性があります。
販売価格

38,400円(税抜)/ 42,240円(税込)

カタログ価格

38,400円(税抜)/42,240円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/29 10:53現在)

更新
商品入数1販売単位本
バリエーション一覧
EA124DW-30A 10m 融雪プロテクター(片穴用)
EA124DW-31A 10m 融雪プロテクター(両穴用)
EA124DW-32 5m 融雪プロテクター(片穴用)
EA124DW-33 5m 融雪プロテクター(両穴用)
その他関連
部品EA124DW-42 : [EA124DW-30・-31用] 樹脂製エンドストッパー
オプションEA124DW-52 : [EA124DW-30・-31用] 鉄製L型ジョイント
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像
  • 両穴用

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top