すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA124DZ-3

品名 : 26mm ホース用保護スプリング

仕様

メーカー八興型番E-HSL-19
用途ホースのつぶれ・キンクの防止用適用ホース外径26mm
全長300mmスプリング線径φ1.5mm
スプリングのピッチ(静止時)5mm重量約120g
材質SUS304
【主な使用用途】
・雰囲気や流体の温度が高く、ホースが柔らかくなってしまう場合のホースの保護
・高いところからホースを垂らして配管した場合に、流体と自重でホースに潰れが生じる場合の保護
・省スペース配管でホースの曲げ半径が小さい場合の折れ防止
・ホースが他の部品と干渉してホース外層が擦れてしまう時のホースの保護材として
・ホースを手作業で左右に動かす用途(洗浄用途など)で手元が折れやすい場合の保護
スプリングの片側に平バンド付
RoHS2対応品
販売価格

2,670(税抜)/ 2,937円(税込)

カタログ価格

2,670円(税抜)/2,937円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/31 16:11現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1401ページ
バリエーション一覧
EA124DZ-1 18mm ホース用保護スプリング
EA124DZ-2 22mm ホース用保護スプリング
EA124DZ-3 26mm ホース用保護スプリング
EA124DZ-4 33mm ホース用保護スプリング
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1400ページ
  • エスコ便利カタログ1401ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top