すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA124EB-7

品名 : 700mm 吊りスプリング

仕様

メーカー栗田製作所型番SG700
適応ホースEA125BL-7外径18mm
線径1.0mm全長700mm
吊下げ重量200g使用温度範囲-5~60℃
材質硬鋼線(三価クロームメッキ)
ホース吊り下げ用
販売価格

1,150円(税抜)/ 1,265円(税込)

カタログ価格

1,150円(税抜)/1,265円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/29 08:48現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1013ページ
バリエーション一覧
EA124EB-3 300mm 吊りスプリング
EA124EB-5 500mm 吊りスプリング
EA124EB-7 700mm 吊りスプリング
EA124EB-10 1000mm 吊りスプリング
その他関連
オプションEA125BL-7 : 5.0/ 8.0mmx4.2m ウレタンホース(プラグ付)
本体EA123AE-5 : 2.0mm穴 エアーブローガン(流量調整付・ツリーガン)
本体EA123AE-9 : 2.0mm穴 エアーブローガン(8.7mmステム/流量調整付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 全長:700mm

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1012ページ
  • エスコ便利カタログ1013ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top