すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA124GC-10

品名 : パッキンセット(10個)

仕様

外径25.4mm内径17mm
厚み約3mm入数10個
ゴム製(TPR製)
販売価格

280円(税抜)/ 308円(税込)

カタログ価格

280円(税抜)/308円(税込)

在庫数

最新在庫: 31

(2026/10/22 17:55現在)

更新
商品入数10販売単位PACK
カタログページ2522ページ
その他関連
本体EA124LA-13AP : ピストルグリップノズル(プラグ付)
本体EA124LA-13A : ピストルグリップノズル
本体EA124LA-14 : 100mm ツイストノズル
本体EA124LA-14PA : 100mm ツイストノズル(プラグ付)
ウェブカタログ画像
10個入り
  • 10個入り
  • エスコ便利カタログ2522ページ
  • エスコ便利カタログ2523ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top