すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA124GC-1A

品名 : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/2個)

仕様

材質ポリマー樹脂サイズφ32×42mm
ねじサイズ3/4”NHオス耐圧60psi
入数2個
スプリンクラーやノズルに取付けるとワンタッチ着脱タイプ
※接続例は仕様書(PDF)でご確認頂けます。
販売価格

350円(税抜)/ 385円(税込)

カタログ価格

350円(税抜)/385円(税込)

在庫数

最新在庫: 491

(2026/10/22 16:36現在)

更新
商品入数2販売単位PACK
カタログページ2518ページ2522ページ
バリエーション一覧
EA124GC-1P 3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個)
EA124GC-1A 3/4"NH プラグ(雄ねじ/2個)
その他関連
本体EA124GC-3B : 3/4"NH カプラー(雄ねじ)
本体EA124LA-5PA : ピストルグリップノズル(2パターン/プラグ付)
本体EA124LA-5 : 145mm ピストルグリップノズル(2パターン)
本体EA124LA-7B : 140mm ピストルグリップノズル(2パターン)
本体EA124LA-85PA : スプレーノズル(プラグ付)
本体EA124LA-85A : スプレーノズル
本体EA124LA-86PB : スプレーノズル(プラグ付)
本体EA124LA-86A : スプレーノズル
本体EA124LA-90PA : 780mm ロングスプレーノズル(プラグ付)
本体EA124LA-90 : 780mm ロングスプレーノズル
本体EA124GC-4B : 3/4"NH バルブ付カプラー(雌ねじ)
本体EA115MS-11PA : 950ml フォームクリーニングガン(プラグ付)
本体EA115MS-11 : 950ml フォームクリーニングガン
本体EA124LA-17P : 900ml フォームクリーニングガン(プラグ付)
本体EA124LA-17 : 900ml フォームクリーニングガン
本体EA124LA-61PB : スプレーノズル(プラグ付)
本体EA124LA-13AP : ピストルグリップノズル(プラグ付)
本体EA124LA-13A : ピストルグリップノズル
本体EA124LA-6P : 140mm スプレーノズル(7パターン/プラグ付)
本体EA124LA-6 : 140mm スプレーノズル(7パターン)
本体EA124LA-19PA : 70mm ツイストノズル(プラグ付)
本体EA124LA-49PB : スプレーノズル(7パターン/プラグ付)
本体EA124LA-49AB : スプレーノズル(7パターン)
本体EA124LA-89PA : スプレーノズル(2パターン/プラグ付)
本体EA124LA-89 : スプレーノズル (2パターン)
本体EA124LA-62PB : スプレーノズル(8パターン/プラグ付)
本体EA124LA-62C : スプレーノズル(8パターン)
本体EA124LA-14PA : 100mm ツイストノズル(プラグ付)
本体EA124LA-14 : 100mm ツイストノズル
本体EA124LA-87PB : スプレーノズル(プラグ付)
本体EA124LA-87A : スプレーノズル
本体EA124LA-88PA : スプレーノズル(プラグ付)
本体EA124LA-88 : スプレーノズル
本体EA124LA-50 : シャワーノズル
ウェブカタログ画像
2個入り
  • 2個入り
  • 取付イメージ
  • 取付イメージ
  • ※接続例は仕様書(PDF)でご確認頂けます。

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2518ページ
  • エスコ便利カタログ2519ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top