すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA124GC-3B

品名 : 3/4"NH カプラー(雄ねじ)

仕様

ねじサイズ3/4”NHオスサイズφ38×55mm
本体材質ポリマー樹脂
ホース先端部に取付けることで蛇口側継手との脱着が容易になります。
ワンタッチでの接続と分離が可能になります。
※接続例は仕様書(PDF)でご確認頂けます。
販売価格

555円(税抜)/ 611円(税込)

カタログ価格

555円(税抜)/611円(税込)

在庫数

最新在庫: 44

(2026/10/22 18:43現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2522ページ
その他関連
オプションEA124GC-1A : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/2個)
オプションEA124GC-2A : 3/4"NH プラグ(雌ねじ/1個)
オプションEA124GC-1P : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個)
ウェブカタログ画像
  • ※接続例は仕様書(PDF)でご確認頂けます。
  • ※接続例は仕様書(PDF)でご確認頂けます。

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2522ページ
  • エスコ便利カタログ2523ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top