すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA124KA-15B

品名 : 9/12.6mmx15m 散水ホースリール

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番FCH-15M
サイズ259×209×302(H)mmホース長15m
ホース内径:9mm
外径:12.6㎜
サイドホース長1m
最高使用圧力約0.7MPa散水パターン4種類
材質本体:ポリプロピレン、ABS樹脂、ホース:塩化ビニル樹脂重量2.5kg
カラーホワイト適合蛇口外径14~18mm(丸型口金外径)
★スプレーパターン4種(霧・拡散・シャワー・ジェット)
フルカバータイプなので、雨風や直射日光からホースを守り、傷みにくくなっています。
収納場所に困らないコンパクトサイズ。小さめの物置にもスッキリ収納。
サイドホースの巻き取りができ、アクアガンを保管できる仕様
雨風や直射日光からホースを守り、傷みにくくするハンディタイプのフルカバーホースリールです。
アーチ状の巻き取り口がホースの片寄りを防ぐので、ホースの巻き取りが非常に簡単です。
アクアガンと蛇口口金を付け替えることで、手持ちで使用する場合と据え置きして使用する場合のいずれにも対応できます。
手持ちタイプと据え置きタイプの2WAYタイプ
耐寒・耐圧にすぐれた防藻ホース
サイドホース(1m)付
蛇口取付用口金付
ワンタッチコネクター付きで、蛇口との接続が簡単です。
販売価格

5,000(税抜)/ 5,500円(税込)

カタログ価格

5,000円(税抜)/5,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/09/10 11:21現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0362ページ2580ページ
バリエーション一覧
EA124KA-10B 9/12.6mmx10m 散水ホースリール
EA124KA-15B 9/12.6mmx15m 散水ホースリール
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ362ページ
  • エスコ便利カタログ363ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top