すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA124KC-10A

品名 : 120mm スプレーノズル(6パターン)

仕様

メーカー三洋化成型番HD-504
商品名クイックノズル ブルー仕様替ノズル
適合ホース径内径:12~15mm
外径:20mm以下
使用流体
最高使用圧力0.69MPaスプレーパターン6種:霧・拡散・ストレート・ジョーロ・シャワー・ストップ
サイズ160×55×250(H)mm使用温度範囲0~60℃
材質ABS、POM、SUS、合成ゴム重量162g
用途に応じて6つのスプレーパターンを選べます。
通水したままスプレーパターンを変更できます。
360°回転できるロータリーコネクターで、ホースのねじれを防ぎます。
ワンタッチでノズルとホースの取り付け・取り外しができます。
散水板キャップ付きので、落とした時の衝撃を和らげます。
※ホースは付属していません。
販売価格

1,990(税抜)/ 2,189円(税込)

カタログ価格

1,990円(税抜)/2,189円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/04/02 23:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0356ページ2517ページ
その他関連
本体EA124KC-2B : 15/20mmx20m ホースリール(シャワー付)
本体EA124KC-3B : 15/20mmx20m 散水ホースリール
本体EA124KC-3C : 15/20mmx30m 散水ホースリール
本体EA124KC-8A : 15/20mmx30m 散水ホースリール
本体EA124KC-9A : 12/16mmx50m 散水ホースリール
本体EA124KC-12 : 15/20mmx20m ホースリール(シャワー付)
本体EA124KC-13 : 15/20mmx30m ホースリール(シャワー付)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ356ページ
  • エスコ便利カタログ357ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top