すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA124KC-13

品名 : 15/20mmx30m ホースリール(シャワー付)

仕様

メーカー三洋化成型番JB5-Q307R
商品名ジュノサイズ400×400×432(H)mm
ホース長30mホース内径:15mm
外径:20mm
最高使用圧力0.69MPaサイドホース長1m
スプレーパターン6種:霧・拡散・ストレート・ジョーロ・シャワー・ストップ使用温度範囲0~60℃
材質PP、PVC、ABSなど適合蛇口外径φ15㎜
重量6.67㎏
蛇口取付用口金付
5つの水流が選べる多機能ノズル
ねじれにくいツインネット構造
ワンタッチで通水・止水ができ、通水したまま水流調節できます。
ポリエステル系の編みこんており、耐圧性に優れています。
中黒ホースにより紫外線をカット、藻の発生を抑えノズルの目詰まりを防ぎます。
ホース表面はべとつきにくいサラサラ加工
円形ステップ台はホースの巻き取りや引き出す時の足踏み台として便利です。
販売価格

18,700(税抜)/ 20,570円(税込)

カタログ価格

18,700円(税抜)/20,570円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/02 21:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0356ページ2517ページ
バリエーション一覧
EA124KC-12 15/20mmx20m ホースリール(シャワー付)
EA124KC-13 15/20mmx30m ホースリール(シャワー付)
その他関連
オプションEA124KC-10A : 120mm スプレーノズル(6パターン)
ウェブカタログ画像
  • 5つの水流が選べる多機能ノズル

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ356ページ
  • エスコ便利カタログ357ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top