すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA124KC-3B

品名 : 15/20mmx20m 散水ホースリール

仕様

メーカー三洋化成型番J5-Q206R
商品名ジュノサイズ400×400×432(H)mm
ホース長20mホース内径:15mm
外径:20mm
最高使用圧力0.7MPaサイドホース長1m
スプレーパターン6種(霧・拡散・ストレート・ジョーロ・シャワー・ストップ)材質PP、PVC等
適合蛇口外径φ15mm重量5.22kg
蛇口取付用口金付
ホースはねじれ・折れグセにくい構造
ワンタッチで通水・止水ができ、通水したまま水流調節できます。
中黒ホースにより紫外線をカット、藻の発生を抑えノズルの目詰まりを防ぎます。
販売価格

15,700(税抜)/ 17,270円(税込)

カタログ価格

15,700円(税抜)/17,270円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/04/03 00:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2517ページ
バリエーション一覧
EA124KC-3B 15/20mmx20m 散水ホースリール
EA124KC-3C 15/20mmx30m 散水ホースリール
その他関連
部品EA124KC-10A : 120mm スプレーノズル(6パターン)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2516ページ
  • エスコ便利カタログ2517ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top