すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA124KS-42

品名 : [家庭用] スプリンクラー

仕様

メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)型番2.645-133.0
用途中~大規模のスペースや庭の散水に、大きな家庭菜園の水やりに散水範囲0.2MPa時:45~120㎡
0.4MPa時:80~220㎡
潜水幅0.2MPa時:9m
0.4MPa時:13m
散水面積0.2MPa時:5~14m
0.4MPa時:6~17m
サイズ450(W)×136(D)×86(H)mm重量約400g
材質PP、ABS樹脂、ASA樹脂対応ホース内径13~19mmまでの耐圧水道ホース
レバー操作で4つの散水角度が選べます(全範囲、小範囲、右範囲、左範囲)
ホースと接続するためには、別途カプラー(EA124KK-1A)が必要です。
旋回アームが可動し、最大220㎡長方形領域に散水ができます。
肩掛けバンド取り付け用ループ付き(ハンドル部)
ノイズが少なく、速度レンジが広くてモーター寿命も長いなど、様々な利点を持つブラシレスモーター採用
ノズル掃除用針付
プラグ付
組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。
販売価格

5,730(税抜)/ 6,303円(税込)

カタログ価格

5,730円(税抜)/6,303円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/21 03:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2518ページ
その他関連
オプションEA124KK-1A : 13-19mm [家庭用] ホースカップリング(逆止弁付)
ウェブカタログ画像
  • ノズル掃除用針付
  • 潜水範囲調整は黄色のレバーで可能です。
  • エスコ便利カタログ2518ページ
  • エスコ便利カタログ2519ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top