すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA124KS-53A

品名 : スプリンクラー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

散水範囲539㎡
(直径約φ26m)
接続ねじ3/4”NHメス
サイズ全長:470mm
幅:162mm
材質ダイカストメタル
作動水圧413kPa(60psi)ジェットスプレー箇所19ヶ所
重量263.6g
ダイカストメタル製で耐久性と安定性に優れています。
散水距離、散水幅を調整できます
スイベルカップリング接続部分によりホースの取り外しが簡単。
ダイヤルデザインで散水方向が分かりやすくなっています。
詰まったジェットを掃除するためのクリーナー付
ホースは直接繋げられません。専用プラグ:EA124GC-1Pと専用ホース(その他関連を参照)をお勧めします。
販売価格

4,020(税抜)/ 4,422円(税込)

カタログ価格

4,020円(税抜)/4,422円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 03:04現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA124GC-1P : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個)
オプションEA124DN-10B : 10m ウォーターホース(アダプター付/ギルモア用)
オプションEA124DN-30B : 30m ウォーターホース(アダプター付/ギルモア用)
オプションEA124DN-10A : 10m ウォーターホース(アダプター付/ギルモア用)
オプションEA124DN-30A : 30m ウォーターホース(アダプター付/ギルモア用)
ウェブカタログ画像
  • 詰まったジェットを掃除するためのクリーナー付

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top