すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA124KT-9

品名 : 3/4NHx3/4NH 散水用タイマー(ダイヤル)

仕様

設定時間15/30/45/60/75/90/105/120分使用水圧0.05~0.8MPa
ねじサイズ3/4”NHサイズ60×84×102mm
材質ABS、POM、TPR樹脂重量195g
電池不要のダイヤル式散水用タイマー
設定した時間になると自動的に水が止まります。
スイベルナットで本体を回さずに蛇口へ取付可能
販売価格

4,160(税抜)/ 4,576円(税込)

カタログ価格

4,160円(税抜)/4,576円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/08/21 02:45現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top