すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA124LA-24B

品名 : 内径11-15mm用 スプレーノズル(3パターン)

仕様

メーカーカクダイ型番525-110
スプレーパターン直射・噴霧・止水使用圧力0.05~0.6MPa
適合ホース内径:11~15mm
外径:16~20mm
使用流体上水道水
材質ABS樹脂重量(g)71
レバー操作で3パターン水流切替可能
ホースの取り外しをワンタッチ接続できる、ホーセンド付き
ホースタケノコ部を外すとG3/4”の内ねじになるため、ニップル等を使いねじ接続できます。
<注意>
・先端止水のできるノズルの使用後は水栓のハンドルで止水してください。先端止水したまま放置しますとホースが外れて漏水し家財に損害を与える恐れがあります。
販売価格

1,800(税抜)/ 1,980円(税込)

カタログ価格

1,800円(税抜)/1,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/05/01 07:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2520ページ
ウェブカタログ画像
ホーセンド付き
  • ホーセンド付き

資料

その他資料
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ2520ページ
  • エスコ便利カタログ2521ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top