すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA124LA-86PB

品名 : スプレーノズル(プラグ付)

仕様

スプレーパターン2種 (ストリーム、ミスト)
※ヘッドを回すことでパターンを変更
接続ねじ3/4”NHメス
全長178mm重量152g
材質ボディ:亜鉛、ABS樹脂
ハンドル:TPR(熱可塑性ゴム)
最高使用圧力60psi
使用可能温度約38℃まで仕様プラグ付き
ヘッドを回すとパターンを変更できます。
後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能
片手で操作できる連続噴射ロックにより、握ることなく連続的にスプレー可能
滑り止めの付いたグリップは手にぴったりとフィットし、快適でコントロールしやすい
耐久性に優れた金属構造
販売価格

2,400円(税抜)/ 2,640円(税込)

カタログ価格

2,400円(税抜)/2,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 16:03現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2521ページ
バリエーション一覧
EA124LA-86A スプレーノズル
EA124LA-86PB スプレーノズル(プラグ付)
EA124LA-86PC スプレーノズル(15mm用ステム・ホースバンド付)
その他関連
部品EA124GC-1P : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個)
部品EA124GC-1A : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/2個)
ウェブカタログ画像
  • 後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能
  • 片手で操作できる連続噴射ロックにより、握ることなく連続的にスプレー可能
  • 手にぴったりとフィットし、快適でコントロールしやすい滑り止め付きグリップハンドル
  • プラグ付き

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2520ページ
  • エスコ便利カタログ2521ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top