散水時の蛇口の分岐に、ホースを付けたまま手を洗えます
仕様
| メーカー | 浅香工業 | 型番 | 194301 |
|---|
| サイズ | 145x170x50mm | 重量 | 220g |
|---|
| 適合ホース | 耐圧(糸入り) 内径:12~15mm 外径:20mmまで | 取付可能蛇口径 | 丸型蛇口:外径 約14~18mm |
|---|
| 材質 | 樹脂・ゴム・ステンレス鋼 | | |
|---|
| わずらわしい付け替えが不要 |
| 散水時の蛇口の分岐に、ホースを付けたまま手を洗えます |
| 可変式ニップルつきで使いやすい |
| カプラー1個付 |
| サイドのダイヤルで吐水の方向が切替られます。 |
| 3パターンに切り替え可能(下方向ストレート・下方向シャワー・横方向ホース通水) |
| 販売価格 | 1,850円(税抜)/
2,035円(税込)
| カタログ価格 | 1,850円(税抜)/2,035円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
6 (2025/12/15 19:16現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 2585ページ |
|---|