すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA954DH-3

品名 : 900x400x 690mm 収納庫(2枚引き戸)

仕様

メーカーダイシン工業型番V940-07S
シリーズ名バリアス・シスト外寸法900(W)×400(D)×690(H)mm
内寸法865(W)×347(D)×643(H)mm耐荷重43kg/段
棚板調整ピッチ16.6mm本体材質スチール
重量24.8kg付属品・棚板1枚
・鍵2本
・上下連結用ねじ(1セット)
上置き、下置き兼用タイプ 引戸型
A4タテ・A4ヨコ両用で効率よく収納する省スペースモジュール
・ラッチ機構
地震時に自然に開くことを防止します。
・細かい棚ピッチ&薄型棚板
16.6mm間隔で収納物に合わせて最適な高さが設定できます。
・開閉表示
施錠時が赤、開錠時は青で表示されます。施解錠状態が一目でわかり鍵のかけ忘れを防止。
下置きの際は専用ベース(EA954DH-100)が必要です。(別売)
※本体にはアジャスターが付いていません。専用ベース(EA954DH-100)にアジャスタ-がついていますので、設置場所に応じてレベル調整して下さい。
※商品は完成品です。
※本製品は必ず転倒防止対策をした状態で使用してください。
販売価格

53,400円(税抜)/ 58,740円(税込)

カタログ価格

53,400円(税抜)/58,740円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 17:46現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1994ページ

代替品

EA954DJ-3
  • 品番

    EA954DJ-3

  • コメント

    サイズ、耐荷重が異なります。

バリエーション一覧
EA954DH-3 900x400x 690mm 収納庫(2枚引き戸)
EA954DJ-3 900x450x 690mm 収納庫(2枚引き戸)
その他関連
オプションEA954DH-100 : 900x377x 50mm 下置き用ベース
オプションEA954DH-116 : 900x377x 50mm 下置き用ダブルベース
オプションEA954DH-211 : 884x 327x 13mm 棚板
オプションEA954DH-200 : 900x400x 20mm 木天板
オプションEA954DH-201 : 900x400x 20mm 木天板(木目)
ウェブカタログ画像
  • 左
  • 右
  • 単位:㎜

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1994ページ
  • エスコ便利カタログ1995ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top