すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA954EM-1

品名 : 592x330x900mm/2列3段 シューズボックス

仕様

メーカーESCOオリジナル外寸法592(W)×330(D)×900(H)mm
内寸法264(W)×329(D)×264(H)mm
(有効内寸法)
カラーアイボリー
材質SECC(粉体焼付塗装)重量17kg
付属品連結用ボルト・ナット(4穴分)
「ゆったり」設計でヘルメットや工具箱も収納可能!
2段まで縦連結可能
同じ高さ(EA954EM-1、EA954EM-2)同士で横連結が可能です。
中棚なし(後付不可)
連結・固定用穴はハーフパンチ加工で、ハンマーとドライバー等で打ち抜くと簡単に穴が開けられます。
・連結用穴:天面×2、底面×2、右側面×2、左側面×2
・壁固定用穴:天面×2、右側面×2、左側面×2
※L型金具EA951EA-192A(別売)を併用してください
※高さ調整が必要な場所には、アジャストボルト付ベース(EA954EM-3/別売)を併用してください。
販売価格

53,300円(税抜)/ 58,630円(税込)

カタログ価格

53,300円(税抜)/58,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/28 22:23現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1968ページ
その他関連
オプションEA951EA-192A : 24 x100x50mm L型連結金具(スチール製)
オプションEA954EM-3 : [EA954EM-1用] ベース
関連商品EA954EM-2 : 876x330x900mm/3列2段 シューズボックス(長靴用)
ウェブカタログ画像
  • ヘルメットも収納可能
  • 工具箱も収納可能
  • 組合わせイメージ\n縦連結\nEA954EM-1×2台
  • 組合わせイメージ\n横連結\nEA954EM-1×2台
  • 組合わせイメージ\nEA954EM-1+EA954EM-2\n(高さ900mm同士)
  • EA954EM-1とEA954EM-2の組み合わせ例

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1968ページ
  • エスコ便利カタログ1969ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top