すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA124LG-113A

品名 : 13mm ホースステムカプラー(真鍮製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

適用流体水最高使用圧力1.6MPa
使用温度範囲95℃まで適合ホース内径13mm
全長64mm直径28mm
タケノコ長22.5mm重量111g
材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)
シール:NBR/HNBR
ホース差込式のカプラー継手です。
販売価格

2,500円(税抜)/ 2,750円(税込)

カタログ価格

2,500円(税抜)/2,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 17:25現在)

更新
商品入数1販売単位個

代替品

EA124LG-113B
  • 品番

    EA124LG-113B

  • コメント

    変更点:シール材質、重量、全長

バリエーション一覧
EA124LG-113A 13mm ホースステムカプラー(真鍮製)
EA124LG-116A 16mm ホースステムカプラー(真鍮製)
EA124LG-119A 19mm ホースステムカプラー(真鍮製)
EA124LG-125A 25mm ホースステムカプラー(真鍮製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:64mm   D:28mm   L1:22.5mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top