すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA124LH-11B

品名 : 内径15・18mm コック付分岐ジョイント

仕様

メーカーカクダイ型番569-017
適合ホース内径:15・18mm圧力0.1~0.6MPa
使用流体上水道水材質ABS樹脂
一時止水コック付き(完全止水しません)
バンド3個付き
ホースタケノコ部を外すと取付ネジG3/4”の内ねじになるため、ニップル等を使いねじ接続できます。
販売価格

1,530(税抜)/ 1,683円(税込)

カタログ価格

1,530円(税抜)/1,683円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/04/06 04:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2520ページ
ウェブカタログ画像
バンド3個付き
  • バンド3個付き
  • エスコ便利カタログ2520ページ
  • エスコ便利カタログ2521ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top