すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA124MA-8

品名 : 21.0mm/20用 ゴム付ケレップ

仕様

メーカーカクダイ型番0731-21
呼20用外径21mm
材質EPDM、黄銅使用温度1℃~80℃
販売価格

320円(税抜)/ 352円(税込)

カタログ価格

320円(税抜)/352円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2026/10/23 21:03現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1096ページ
バリエーション一覧
EA124MA-5 14.0mm/並13用 ゴム付ケレップ
EA124MA-6 15.0mm/13用 ゴム付ケレップ
EA124MA-7 17.0mm/17用 ゴム付ケレップ
EA124MA-8 21.0mm/20用 ゴム付ケレップ
ウェブカタログ画像
  • ケレップの比較
  • ケレップの外径と適合水栓

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1096ページ
  • エスコ便利カタログ1097ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top