すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA124MD-23

品名 : W38-16T/呼32用 排水管用袋ナット

仕様

メーカーカクダイ型番9474B
32取付ねじ径W38山16
使用温度60℃材質ナット:黄銅
パッキン:NBR
洗面器、手洗器の横穴金物や、丸鉢金物(呼32)などの袋ナット
32mmのテール管用
ツバ径35.5mm、パッキン35.5mmで接続
パッキン付き
販売価格

750(税抜)/ 825円(税込)

カタログ価格

750円(税抜)/825円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/05/05 20:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1104ページ
ウェブカタログ画像
  • 使用箇所:テール管
  • エスコ便利カタログ1104ページ
  • エスコ便利カタログ1105ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top