すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA124MK-4

品名 : 平パッキン(25mm水栓用)

仕様

メーカーTOTO型番THY91069
外径×内径×厚み水色パッキン:29.5×24.0×1.5mm
赤色リング :29.5×25.5×0.5mm
黒色パッキン:29.3×24.8×4.0mm
材質水色パッキン:ノンアスベスト
赤色リング :合成樹脂
黒色パッキン:合成ゴム
25mm水栓用
販売価格

540(税抜)/ 594円(税込)

カタログ価格

540円(税抜)/594円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2025/05/21 12:02現在)

更新
商品入数1販売単位PK
カタログページ1129ページ
ウェブカタログ画像
  • 25mm水栓用
  • パッキン取付方法

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1128ページ
  • エスコ便利カタログ1129ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top