すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA125AS-81

品名 : 8.5/12.5mmx 5m ソフトエアーホース

仕様

最高使用圧力1.5MPa内径×外径8.5×12.5mm
全長5m使用温度範囲-5~60℃
材質特殊エラストマー最小曲半径40mm
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
販売価格

4,310(税抜)/ 4,741円(税込)

カタログ価格

4,310円(税抜)/4,741円(税込)

在庫数

最新在庫: 28

(2026/06/12 04:01現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1033ページ1405ページ
バリエーション一覧
EA125AS-61 6.5/10.0mmx 5m ソフトエアーホース
EA125AS-62 6.5/10.0mmx10m ソフトエアーホース
EA125AS-81 8.5/12.5mmx 5m ソフトエアーホース
EA125AS-82 8.5/12.5mmx10m ソフトエアーホース
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1032ページ
  • エスコ便利カタログ1033ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top