すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA125BD-20

品名 : 6.5/10.0mmx 20m ウレタンホース

仕様

メーカー八興型番E-NF-6.5
商品名ニューフレックス用途・自動車整備などのエアツール用ホースとして
・エアーコンプレッサーのエアホースとして
内径×外径6.5×10mm全長20m
使用圧力0~1.5MPa許容曲げ半径(20℃時)40mm
使用流体エアー使用温度範囲-20~60℃
材質ポリウレタン色調オレンジ
ポリウレタン樹脂で耐久性・耐摩耗性に強くエアツール用ホースに最適
耐寒性に優れホースが硬化しにくく作業性に優れます
ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担を軽減
1m間隔でホースに長さ印刷があるのでカットが簡単
環境にやさしい非塩ビホース
RoHS2対応品
販売価格

7,150(税抜)/ 7,865円(税込)

カタログ価格

7,150円(税抜)/7,865円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/09/21 11:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1033ページ1405ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA125BD-10 6.5/10.0mmx 10m ウレタンホース
    EA125BD-20 6.5/10.0mmx 20m ウレタンホース
    EA125BD-30 6.5/10.0mmx 30m ウレタンホース
    EA125BD-100 6.5/10.0mmx100m ウレタンホース
    EA125BE-10 8.5/12.5mmx 10m ウレタンホース
    EA125BE-20 8.5/12.5mmx 20m ウレタンホース
    EA125BE-30 8.5/12.5mmx 30m ウレタンホース
    EA125BE-100 8.5/12.5mmx100m ウレタンホース
    EA125BF-10 11/15.5mmx 10m ウレタンホース
    EA125BF-20 11/15.5mmx 20m ウレタンホース
    EA125BF-30 11/15.5mmx 30m ウレタンホース
    EA125BF-100 11/15.5mmx100m ウレタンホース
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です

    資料

    チラシ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1032ページ
    • エスコ便利カタログ1033ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top