すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA125BG-8A

品名 : 8.0/12.0mmx100m ウレタンホース

仕様

内径×外径8×12mm常用圧力0.9MPa(135PSI)
材質ウレタン樹脂使用温度範囲-40℃~60℃
販売価格

21,100(税抜)/ 23,210円(税込)

カタログ価格

21,100円(税抜)/23,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/09/21 12:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1033ページ1405ページ
バリエーション一覧
EA125BG-6.5A 6.5/10.0mmx100m ウレタンホース
EA125BG-8A 8.0/12.0mmx100m ウレタンホース
メイン画像
  • エスコ便利カタログ1032ページ
  • エスコ便利カタログ1033ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top