すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA125BR-30

品名 : 8.5/12.5mmx30m ウレタンホース(カプラー付)

仕様

メーカー八興型番E-SNF-8.5-RC
商品名ソフトニューフレックス用途・自動車整備などのエアツール用ホースとして
・エアーコンプレッサーのエアホースとして
内径×外径8.5×12.5mm全長30m
使用圧力0~1.5MPa許容曲げ半径(20℃時)55mm
使用流体エアー使用温度範囲-20~60℃
材質ポリウレタン色調ピンクパープル
ワンタッチカプラー付き
ポリウレタン樹脂で耐久性・耐摩耗性に強くエアツール用ホースに最適
耐寒性に優れホースが硬化しにくく作業性に優れます
ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担を軽減
ホース表面はスムース仕上げを施しているため、ホースが引っ掛かり難く作業性が向上
うす暗い場所でも目立つショッキングビンク色で、足元の引っかかりの防止になります。
環境にやさしい非塩ビホース
RoHS2対応品
販売価格

24,300(税抜)/ 26,730円(税込)

カタログ価格

24,300円(税抜)/26,730円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/13 23:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1014ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA125BT-30C
    • 品番

      EA125BT-30C

    • コメント

      8.0/12mmx30m カプラー付ウレタンホース

    バリエーション一覧
    EA125BP-3 6.5/10.0mmx 3.0m ウレタンホース(カプラー付)
    EA125BP-5 6.5/10.0mmx 5.0m ウレタンホース(カプラー付)
    EA125BP-10 6.5/10.0mmx10m ウレタンホース(カプラー付)
    EA125BP-20 6.5/10.0mmx20m ウレタンホース(カプラー付)
    EA125BR-3 8.5/12.5mmx3.0m ウレタンホース(カプラー付)
    EA125BR-5 8.5/12.5mmx5.0m ウレタンホース(カプラー付)
    EA125BR-10 8.5/12.5mmx10m ウレタンホース(カプラー付)
    EA125BR-20 8.5/12.5mmx20m ウレタンホース(カプラー付)
    EA125BR-30 8.5/12.5mmx30m ウレタンホース(カプラー付)
    その他関連
    本体EA124BA-0 : 30m迄 エアーホース用リール
    ウェブカタログ画像

    資料

    チラシ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1014ページ
    • エスコ便利カタログ1015ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top