すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA125CE-3

品名 : 5.0/ 8.0mmx 2m ウレタンホース(カプラー付)

仕様

使用流体空気内径5mm
外径8mm使用範囲2m
常用圧力0.69MPa最大使用圧力1.5MPa
使用温度範囲-20~60℃コイルホース巻外径65mm
材質ポリウレタン重量276g
カプラー付き
高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工した商品です。
販売価格

2,880(税抜)/ 3,168円(税込)

カタログ価格

2,880円(税抜)/3,168円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/09/01 22:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1013ページ
バリエーション一覧
EA125CE-3 5.0/ 8.0mmx 2m ウレタンホース(カプラー付)
EA125CE-5 5.0/ 8.0mmx 4m ウレタンホース(カプラー付)
EA125CE-7 5.0/ 8.0mmx 6m ウレタンホース(カプラー付)
EA125CE-10 5.0/ 8.0mmx 8m ウレタンホース(カプラー付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • カプラー付き
  • エスコ便利カタログ1012ページ
  • エスコ便利カタログ1013ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top