すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA125CF-120

品名 : 8.5/12.5mmx20m エアーホース(カプラー付/PVC)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

内径×外径8.5×12.5mm全長20m
使用圧力1.0MPa材質ホース材質:塩化ビニル
金具材質:POM・鋼鉄・NBR
カプラー付
販売価格

13,000(税抜)/ 14,300円(税込)

カタログ価格

13,000円(税抜)/14,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/27 19:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1014ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA125EE-20
    • 品番

      EA125EE-20

    • コメント

      仕様をご確認ください。

    バリエーション一覧
    EA125CF-10 6.5/10.0mmx10m エアーホース(カプラー付/PVC)
    EA125CF-20 6.5/10.0mmx20m エアーホース(カプラー付/PVC)
    EA125CF-30 6.5/10.0mmx30m エアーホース(カプラー付/PVC)
    EA125CF-110 8.5/12.5mmx10m エアーホース(カプラー付/PVC)
    EA125CF-120 8.5/12.5mmx20m エアーホース(カプラー付/PVC)
    EA125CF-130 8.5/12.5mmx30m エアーホース(カプラー付/PVC)
    ウェブカタログ画像
    画像はEA125CF-30
    • 画像はEA125CF-30
    • ゴムの種類
    • エスコ便利カタログ1014ページ
    • エスコ便利カタログ1015ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top