すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA125CM-2

品名 : 6.5/10mm x 2m ウレタンホース(ねじ付)

仕様

メーカー潤工社型番UTF-10-200L
使用流体空気、水内径×外径6.5×10mm
使用範囲2mチューブツノ長500mm
最高使用圧力0.7MPa未満(23℃時)取付ねじサイズ雄:R1/4”
雌:G1/4”
使用温度空気:-20~60℃
水:0~50℃
材質ホース:ポリウレタン
接続金具:真鍮
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています
柔軟で高反発弾性をもっています
RoHS対応品
販売価格

3,140(税抜)/ 3,454円(税込)

カタログ価格

3,140円(税抜)/3,454円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/08/26 02:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1013ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA125CL-2 5.0/8.0mmx 2m ウレタンホース(ねじ付)
    EA125CL-4 5.0/8.0mmx 4m ウレタンホース(ねじ付)
    EA125CL-6 5.0/8.0mmx 6m ウレタンホース(ねじ付)
    EA125CM-2 6.5/10mm x 2m ウレタンホース(ねじ付)
    EA125CM-4 6.5/10mm x 4m ウレタンホース(ねじ付)
    EA125CM-6 6.5/10mm x 6m ウレタンホース(ねじ付)
    EA125CN-2 8.0/12mm x 2m ウレタンホース(ねじ付)
    EA125CN-4 8.0/12mm x 4m ウレタンホース(ねじ付)
    EA125CN-6 8.0/12mm x 6m ウレタンホース(ねじ付)
    EA125CN-8 8.0/12mm x 8m ウレタンホース(ねじ付)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • ねじサイズ:R1/4”
    • ねじサイズ:G1/4”
    • L:800mm    C:200mm\nS:1200mm    D:50mm
    • 温度別最高使用圧力の計算方法

    資料

    カタログ
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ1012ページ
    • エスコ便利カタログ1013ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top