すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA125DM-8B

品名 : 8/ 6mmx20m 真空用チューブ

仕様

メーカー日本ピスコ(PISCO)型番UD0860-20-C
使用流体空気最高使用圧力0.3MPa
使用真空圧力-100kPa使用温度範囲-15~50℃
(凍結なきこと)
外径×内径8×6mm長さ20m
チューブカラークリア材質極軟質ポリウレタンチューブ
真空機器の配管用
柔軟性に優れ、揺動部の配管に最適
小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適
チューブをカットする時に便利なカットマークを約500mm間隔で表示
※ワンタッチ継手に接続して使用する際は、インサートリング(EA125DX-86A)を使用してください。
RoHS2対応品
販売価格

5,050(税抜)/ 5,555円(税込)

カタログ価格

5,050円(税抜)/5,555円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/05/04 06:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1022ページ1404ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA125DM-4A 4/2.5mmx10m 真空用チューブ
    EA125DM-4B 4/2.5mmx20m 真空用チューブ
    EA125DM-6A 6/ 4mmx10m 真空用チューブ
    EA125DM-6B 6/ 4mmx20m 真空用チューブ
    EA125DM-8A 8/ 6mmx10m 真空用チューブ
    EA125DM-8B 8/ 6mmx20m 真空用チューブ
    EA125DM-10A 10/7.5mmx10m 真空用チューブ
    EA125DM-10B 10/7.5mmx20m 真空用チューブ
    EA125DM-12A 12/ 9mmx10m 真空用チューブ
    EA125DM-12B 12/ 9mmx20m 真空用チューブ
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1022ページ
    • エスコ便利カタログ1023ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top