すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA125DX-42

品名 : 4x2.5mm チューブ内径保護リング(10個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー日本ピスコ(PISCO)型番WR0425
適用チューブサイズ(内径×外径)2.5×4mm材質SUS304
重量(1個)0.2g入数10個
チューブの内側から収縮を防止
チューブの引き抜き力をアップさせチューブをしっかりロックします。
チューブフィッティングに水を流す場合、必ずご使用下さい。
極端に柔らかいチューブでも接続部に差込むことで使用可能
RoHS2対応品
販売価格

240(税抜)/ 264円(税込)

カタログ価格

240円(税抜)/264円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 13:23現在)

更新
商品入数10販売単位
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA125DX-42A
    バリエーション一覧
    EA125DX-42 4x2.5mm チューブ内径保護リング(10個)
    EA125DX-42A 4x2.5mm チューブ内径保護リング(10個)
    EA125DX-64A 6 x 4mm チューブ内径保護リング(10個)
    EA125DX-85A 8 x 5mm チューブ内径保護リング(10個)
    EA125DX-86A 8 x 6mm チューブ内径保護リング(10個)
    EA125DX-106 10/6.5mm チューブ内径保護リング(10個)
    EA125DX-106A 10x6.5mm チューブ内径保護リング(10個)
    EA125DX-107 10/7.5mm チューブ内径保護リング(10個)
    EA125DX-107A 10x7.5mm チューブ内径保護リング(10個)
    EA125DX-128 12 x 8mm チューブ内径保護リング(10個)
    EA125DX-128A 12 x 8mm チューブ内径保護リング(10個)
    EA125DX-129 12 x 9mm チューブ内径保護リング(10個)
    EA125DX-129A 12 x 9mm チューブ内径保護リング(10個)
    EA125DX-130 12 x10mm チューブ内径保護リング(10個)
    EA125DX-130A 12 x10mm チューブ内径保護リング(10個)
    その他関連
    本体EA425CC-4 : R 1/8"x 4mm ミニチュアバルブ(ステンレス製)
    本体EA425CE-41 : R 1/8"x 4mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
    本体EA425CF-41 : R 1/8"x 4mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
    本体EA425CF-42 : R 1/4"x 4mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
    本体EA425CG-46 : 4mmx 6mm ユニオン(異径/ステンレス製)
    本体EA425CH-4 : 4mmx 4mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
    本体EA425CJ-4 : 4mmx 4mmx 4mm ユニオン(T型/ステンレス製)
    本体EA425CT-41 : Rc1/8"x 4mm ユニオン(隔壁/ステンレス製)
    本体EA425DG-41 : R 1/8"x 4mm ニードルバルブ(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    入数:10個
    • 入数:10個

    資料

    カタログ
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top