すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA125DZ-42

品名 : 4mm/2本用 結束バンド(チューブ用/10個)

仕様

メーカー日本ピスコ(PISCO)型番TB4-2
適用チューブ外径φ4mm結束本数2本
材質PA(ポリアミド)入数10個
複数のチューブを挟み込むだけで簡単に、しかも綺麗に結束。
結束バンド固定用の穴付き
固定用の穴にて壁面などに固定可能
固定用の穴が不要な時には取り外しも可能
※必要以上にヒンジ部の屈曲作動は控えてください。極端な繰返し屈曲作動は、ヒンジ部が破損する可能性があります。
RoHS2対応品
販売価格

200円(税抜)/ 220円(税込)

カタログ価格

200円(税抜)/220円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/22 14:40現在)

更新
商品入数10販売単位St
カタログページ1023ページ
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA125DZ-42 4mm/2本用 結束バンド(チューブ用/10個)
    EA125DZ-43 4mm/3本用 結束バンド(チューブ用/10個)
    EA125DZ-44 4mm/4本用 結束バンド(チューブ用/10個)
    EA125DZ-62 6mm/2本用 結束バンド(チューブ用/10個)
    EA125DZ-63 6mm/3本用 結束バンド(チューブ用/10個)
    EA125DZ-64 6mm/4本用 結束バンド(チューブ用/10個)
    EA125DZ-82 8mm/2本用 結束バンド(チューブ用/10個)
    EA125DZ-83 8mm/3本用 結束バンド(チューブ用/10個)
    EA125DZ-84 8mm/4本用 結束バンド(チューブ用/10個)
    EA125DZ-102 10mm/2本用 結束バンド(チューブ用/10個)
    EA125DZ-104 10mm/4本用 結束バンド(チューブ用/10個)
    EA125DZ-122 12mm/2本用 結束バンド(チューブ用/10個)
    EA125DZ-124 12mm/4本用 結束バンド(チューブ用/10個)
    ウェブカタログ画像
    入数:10個
    ※画像は代表画像です。
    ※本商品は2本用です。
    • 入数:10個\n※画像は代表画像です。\n※本商品は2本用です。

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1022ページ
    • エスコ便利カタログ1023ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top