すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA125EB-10

品名 : 8.5/12.5mmx 10m エアーホース(PVC)

仕様

使用流体空気
エアー用
内径×外径8.5×12.5mm全長10m
材質PVC使用温度範囲-20~60℃
許容曲げ半径150mm常用圧力1.5MPa
破裂圧力6MPa
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
重量820gカラーレッド
販売価格

5,810(税抜)/ 6,391円(税込)

カタログ価格

5,810円(税抜)/6,391円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/03/29 06:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1033ページ1404ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA125EA-10 6.5/10.0mmx 10m エアーホース(PVC)
    EA125EA-20 6.5/10.0mmx 20m エアーホース(PVC)
    EA125EA-30 6.5/10.0mmx 30m エアーホース(PVC)
    EA125EA-100 6.5/10.0mmx100m エアーホース(PVC)
    EA125EB-10 8.5/12.5mmx 10m エアーホース(PVC)
    EA125EB-20 8.5/12.5mmx 20m エアーホース(PVC)
    EA125EB-30 8.5/12.5mmx 30m エアーホース(PVC)
    EA125EB-100 8.5/12.5mmx100m エアーホース(PVC)
    メイン画像
    • エスコ便利カタログ1032ページ
    • エスコ便利カタログ1033ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top